Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Control Navigator NXT  Quadrocopter RtF Kameraflug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X944512
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     23811
EAN/GTIN:
     4009803238111
Suchbegriffe:
Kameradrohne
Spielzeug-Drohne
Spielzeugdrohne
kameradrohne
Mit dem hochwertigen GHz-Quadrocopter Navigator NXT haben Hobby-Piloten und Fotokünstler ganz neue Möglichkeiten für perfekte Aufnahmen aus der Luft und genießen dabei einfaches Fliegen mit jeder Menge technischer Highlights: die perfekte Bild- und Videoqualität der 2.7K-Kamera wird durch einen 2-Achsen Brushless-Gimbal unterstützt, denn der sorgt für absolut ruhige Bildaufnahmen ohne Verwackler. Und auch die Motoren des Navigator NXT sind brushless, so dass präzise Flugmanöver perfekt und ohne Verzögerung ausgeführt werden. Die Flugzeit des Quadrocopters beträgt dank kraftvollem LiPo-Akku 25-30 Minuten. Ein mitgelieferter Zweitakku verdoppelt den Flugspaß auf zirka eine Stunde – genau richtig, um unterwegs für alles gerüstet zu sein. Der Qaudrocopter und das Zubehör werden mit einer Softcell-Box geliefert, die eine unkomplizierte, sichere Mitnahme der Ausrüstung garantiert. Perfektioniert wird das Modell durch Eigenschaften wie Follow-Me, Orbialflug-Funktion, Flug nach Wegpunkten und vielem mehr.
Lieferumfang:
Navigator NXT + Fernsteuerung + 2x Akku + USB-Ladegerät + Ersatzrotor-Set + Softcell-Box + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Länge:
295 mm
Gewicht:
249 g
Modellausführung:
RtF
Bildstabilisierung (Kamera):
2-Achs Gimbal
Flugakku:
2S LiPo / 2200 mAh
Altersfreigabe:
14 Jahre
Ladezeit:
210 min
Flugzeit:
28 min
Serie:
Navigator
Anwendung:
Kameraflug
Produkt-Art:
Quadrocopter
Weitere Suchbegriffe: Revell Control, Navigator NXT, coco, conrad quadrocopter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 234,57*
€ 282,01*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 233,42*
€ 282,02*
Frei Haus
ab € 262,46*
€ 313,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,01*
€ 335,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,47*
€ 332,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,46*
€ 314,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,18*
€ 304,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,57*
€ 279,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.