Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DP822 Labornetzgerät, einstellbar 0 - 20 V/DC 0 - 5A 180W Anzahl Ausgänge 2 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X933912
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DP822
EAN/GTIN:
     6973332406472
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
labornetzgerät
Rigol DP822 Labornetzgerät einstellbar hat einen Ausgang, die Ausgangsspannung ist max. 20 V/DC und einen Ausgangssrtom von max. 16 A.
Features:
Anzahl Ausgänge 2 x
0 - 20 V/DC / 0 - 5 A
0 - 5 V/DC / 0 - 16 A
180 W


Lieferumfang:
Netzanschlusskabel + USB Kabel + Eine Sicherung 50T025H + Digitale Ein/Ausgangsstecker I/O-DP800
Hinweise:
Die aktuellsten Treiber und Software-Versionen können kostenlos von der Herstellerseite heruntergeladen werden.
Weitere Informationen:
Leistung:
180 W
Höhe:
157 mm
Länge:
418 mm
Breite:
239 mm
Gewicht:
10.5 kg
Anzahl Ausgänge:
2 x
Typ:
DP822
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung (min.):
0 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
20 V/DC
Netzanschluss:
IEC 320 C14
Ausgangsstrom 2 (max.):
16 A
Ausgangsstrom 2 (min.):
0 A
Ausgangsspannung 2 (max.):
5 V/DC
Ausgangsspannung 2 (min.):
0 V/DC
Technologie:
linear geregelt
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Labornetzgerät, einstellbar
Weitere Suchbegriffe: rigol labornetzgerät, Rigol, netzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,65*
€ 688,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,10*
€ 671,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 558,45*
€ 664,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,72*
€ 627,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,91*
€ 602,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,56*
€ 564,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.