Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1614138 Kegelsenker-Set 6teilig 6.3 mm, 8.3 mm, 10.4 mm, 12.4 mm, 16.5 mm, 20.5mm HSS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X919261
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1614138
EAN/GTIN:
     4053199511594
Suchbegriffe:
DIN 335 Satz
Kegelsenker-Satz ohne Norm
din 335 satz
Zum Senken und Entgraten.
Lieferumfang:
Ø 6,3/8,3/10,4/12,4/16,5/20,5 mm · Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
Mengenangaben:
6teilig
DIN-Norm:
DIN 335-C
Winkel:
90 °
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Schaft-Ø:
5 + 6 + 8 + 10 mm
Material-Eignung:
Metall
Ø:
6.3 + 8.3 + 10.4 + 12.4 + 16.5 + 20.5 mm
Produkt-Art:
Kegelsenker-Set
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, senkwerkzeug, zerspanungswerkzeuge, zerspanungswerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
383
Frei Haus
ab € 19,29*
€ 28,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,69*
€ 28,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,96*
€ 34,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,85*
€ 31,95
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,58*
€ 31,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,87*
€ 29,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,10*
€ 28,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,64*
€ 28,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,69*
€ 23,43
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 19,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800787
ab € 42,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.