Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT WS-PS2001 1997Wh Powerstation Fast Charge LiFePO 4 Schwarz (matt) Outdoor, LED Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X902232
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-13096675
EAN/GTIN:
     4064161230436
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Strom für unterwegs
Überall da, wo keine Steckdose in Reichweite ist, sorgt die Mobile Powerstation WS-PS2001 2000Wh für zuverlässige Stromversorgung. Die Aufladung des leistungsstarken 2000 Wh-Akkus erfolgt per Wechselstromkabel. Die Ladedauer von 2,5 Stunden kann mit einem optionalen Solarmodul (nicht im Lieferumfang) verkürzt werden, wofür ein Anderson-Eingang zur Verfügung steht. Ein integriertes LED-Display informiert über den aktuellen Status.

Verschiedenste Anschlüsse
Neben drei 220 Volt AC-Ausgängen befinden sich an der Powerstation WS-PS2001 zwei DC5521 sowie ein XT60-Ausgang, der in der Lage ist, besonders hohe Ströme zu übertragen. Des Weiteren ein Anschluss für KFZ-Ladekabel (nicht im Lieferumfang enthalten) sowie sechs USB-Ausgänge mit unterschiedlicher Leistungsausgabe. Besonders praktisch sind die beiden USB-C® PD 100 W Ausgänge, die das Laden von Laptops ermöglichen. Alle Ausgänge sind geschickterweise gleichzeitig nutzbar. Die Mobile Powerstation VC-PS2000 ist dadurch der ideale Reisebegleiter, nicht zuletzt, weil sie auch nachts mit ihrer 1 Watt starken LED-Leuchte Licht ins Dunkel bringt.

Sicherheit für alle Geräte
Die Powerstation bietet für alle angeschlossenen Geräte größtmögliche Sicherheit durch Überstrom-, Tiefentlade-, und Überladeschutz sowie Überspannungsschutz. Ein eingebauter Lüfter schützt die Powerstation selbst vor Überhitzung.
Features:
Leistungsstarker LiFrPO4 Akku integriert
Multifunktionsausgänge
Kapazität 1997 Wh 39000 mAh bei 51,2 V
Aufladung per Wechselstromkabel, Aufladung per Solarmodul möglich
Alle Ausgänge gleichzeitig nutzbar
Eingebauter Lüfter zur Wärmeableitung
Kompatibel mit iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max
Lieferumfang:
Stromerzeuger
Wechselstromkabel
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
323 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
392 mm
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
279 mm
Gewicht:
22 kg
Ladekanäle/ -schächte:
6
Technologie:
LiFePO 4
Ladetechnologie:
Fast Charge
Powerbank-Besonderheiten:
Outdoor + LED Taschenlampe + Statusanzeige + gleichzeitiges Laden und Entladen + mit Lader
Anschluss:
USB-C® 2x + USB-A 4x
USB-C Ausgangsstrom (max.):
5 A
USB-C Ausgangssspannung (max.):
20 V
Kapazität:
39000 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Ladestrom (max.):
20 A
Betriebsspannung:
220 - 240 V
Produkt-Art:
Powerstation
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Powerstation, Taschenlampe, Taschenleuchte, voltcraft taschenlampe, taschenlampe, VOLTCRAFT, WS-PS2001 1997Wh, Passend für, iPhone 15
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.282,60*
€ 1.420,26*
Frei Haus
ab € 1.278,99*
€ 1.448,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.420,26*
€ 1.690,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.412,48*
€ 1.680,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.359,51*
€ 1.617,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.322,69*
€ 1.574,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.282,60*
€ 1.526,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.