Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT WS-PS301 276Wh Powerstation Fast Charge Nickel-Mangan-Cobalt Schwarz (matt) Outdoor,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X902222
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-13096665
EAN/GTIN:
     4064161229133
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Powerstation
Taschenlampe
Taschenleuchte
Strom für unterwegs
Überall da, wo keine Steckdose in Reichweite ist, sorgt die Mobile Powerstation WS-PS301 276Wh für zuverlässige Stromversorgung. Die Aufladung des leistungsstarken 276 Wh-Akkus erfolgt über ein DC-Netzteil. Die Ladedauer von 5 Stunden kann mit einem optionalen Solarmodul (nicht im Lieferumfang) verkürzt werden. Ein integriertes LED-Display informiert über den aktuellen Status.

Verschiedenste Anschlüsse
Neben dem 220 Volt AC-Ausgang befinden sich an der Powerstation VC-PS300 ein Anschluss für KFZ-Ladekabel (im Lieferumfang enthalten) sowie vier USB-Ausgänge mit unterschiedlicher Leistungsausgabe. Besonders praktisch ist der USB-C® PD 100 W Ein- und Ausgang, der das Laden von Laptops ermöglicht. Alle Ausgänge sind geschickterweise gleichzeitig nutzbar. Die Mobile Powerstation WS-PS301 ist dadurch der ideale Reisebegleiter, nicht zuletzt, weil sie auch nachts mit ihrer 1 Watt starken LED-Leuchte Licht ins Dunkel bringt.

Sicherheit für alle Geräte
Die Powerstation bietet für alle angeschlossenen Geräte größtmögliche Sicherheit durch Überstrom-, Tiefentlade-, und Überladeschutz sowie Überspannungsschutz. Ein eingebauter Lüfter schützt die Powerstation selbst vor Überhitzung.
Features:
Leistungsstarker LiNiCoMnO2 Akku
Multifunktionsausgänge
Kapazität 276 Wh 25500 mAh bei 10,8 V
Aufladung per DC-Netzteil, Aufladung per Solarmodul möglich
Alle Ausgänge gleichzeitig nutzbar
Eingebauter Lüfter zur Wärmeableitung
Kompatibel mit iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max
Lieferumfang:
Stromerzeuger
Netzteil
Wechselstromkabel
KFZ-Ladekabel
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
168 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
247 mm
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
163 mm
Gewicht:
3.8 kg
Ladekanäle/ -schächte:
5
Technologie:
Nickel-Mangan-Cobalt
Ladetechnologie:
Fast Charge
Powerbank-Besonderheiten:
Outdoor + LED Taschenlampe + Statusanzeige + gleichzeitiges Laden und Entladen + ohne Lade
Anschluss:
USB-C® 1x + USB-A 4x
USB-C Ausgangsstrom (max.):
5 A
USB-C Ausgangssspannung (max.):
20 V
Kapazität:
25500 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Ladestrom (max.):
4 A
Betriebsspannung:
100 - 240 V/AC
Produkt-Art:
Powerstation
Weitere Suchbegriffe: voltcraft taschenlampe, taschenlampe, VOLTCRAFT, WS-PS301 276Wh, Passend für, iPhone 15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,05*
€ 378,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,91*
€ 373,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,87*
€ 358,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,03*
€ 352,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,28*
€ 315,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.