| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X860851 Herst.-Nr.: R171052 EAN/GTIN: 0783250792313 |
| |
|
| | |
| SecuriTEST IP Lithium-Ionen-Akku erlaubt bis zu 10 Stunden Dauerbetrieb. Weitere Informationen: | | Höhe: | 180 mm | Länge: | 120 mm | Breite: | 30 mm | Gewicht: | 240 g | Typ: | SecuriTEST IP Akku | Produkt-Art: | Leitungssucher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, kabeltester trend networks, kabelader prüfgerät, Trend Networks, SecuriTEST IP Akku, Leitungsfinder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,39* | € 183,38* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 144,43* | € 185,10* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 148,48* | € 185,12* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 153,82* | € 190,76* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 223,23* | € 268,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|