Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 15500273 Erdkabel NYY-J 5 x 6mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77440
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15500273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
Schaltleitung
Das robuste Kabel wird als Energie- und Steuerkabel fest verlegt im Innenbereich, im Freien, im Erdreich, in Beton und im Wasser eingesetzt.
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYY-J.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
15500273
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
19 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + für Erdverlegung geeignet
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
VDE 0276 Teil 603 (für 1-5 Adern) Teil 627, HD 627 (ab 7 Adern)
Kabeltyp:
NYY-J
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
600 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
12
Querschnitt:
5 x 6 mm²
Querschnitt (je Ader):
6 mm²
Anzahl Adern:
5 x
Produkt-Art:
Erdkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, erdkabel 5x4, starkstromkabel, 02050000195372, 04044774723365, LAPP
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
767
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 14,53*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 8,97*
€ 15,26*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,479*
€ 16,7688*
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,51*
€ 29,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,26*
€ 18,16
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,00*
€ 17,85
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,91*
€ 16,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,56*
€ 16,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,13*
€ 15,62
pro Meter
ab 25 Meter
€ 12,59*
€ 14,98
pro Meter
ab 250 Meter
€ 10,96*
€ 13,04
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,97*
€ 10,67
pro Meter
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111240+53119140
ab € 24,74*
Zubehör
Lapp Kabel
53015260+53019260
ab € 0,984*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,79*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.