Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3625/20 30M Flachbandkabel Rastermaß: 1mm 20 x 0.08mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75203
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3625/20 30M
EAN/GTIN:
     0054007545446
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 3m
UL gelistetes Flachbandkabel für Schneidklemmtechnik mit 1,0 mm RM. AWG 28 Aderquerschnitt mit 7 Litzen. Das Kabel besteht aus einer grauen PVC-Isolation. Die Adern sind leicht voneinander trennbar.
Features:
Aufzippbar
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Breite:
20 mm
Nennspannung:
300 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
3625/20 30M
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
7 x 0.127 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
30 m
RM:
1 mm
Herstellerfarbe:
Grau
AWG:
28
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Querschnitt:
20 x 0.08 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.08 mm²
Anzahl Adern:
20 x
Produkt-Art:
Flachbandkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 20 polig, 54007545446, 3M, FBC, 7000058222
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,912*
€ 3,654*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,91867*
€ 3,94767*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,60*
€ 4,15*
6 Tage
54
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,12*
€ 10,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,15*
€ 4,94
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,10*
€ 4,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,05*
€ 4,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,77*
€ 4,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.