Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash 607647 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.20mm RG59 75Ω Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X74814
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     607647
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Features:
Starrer Innenleiter
Meterware
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
607647
Typ:
RG59
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Innenleiter-Ø:
0.6 mm
Außen-Ø:
6.20 mm
Impedanz:
75 Ω
Besonderheiten:
Geflechtschirm + starrer Innenleiter + Flammwidrig + UV-Beständig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
RG59
Isolationsmaterial:
PVC
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel, 02050001539618, Kash, RG59, Satellitenkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
2
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,23*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,24*
2 Tage
27
1
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,32*
8 Tage
27
3
€ 6,99*
ab € 1,54*
€ 2,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,97* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 3,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,89*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.