Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 1-Gang-Akku-Winkelbohrmaschine 10.8V ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X739221
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DA333DZ
EAN/GTIN:
     0088381850957
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Features:

Max. Bohr-Ø (Holz/Stahl) 12/10 mm

Lieferumfang:
PH Bit 2x50 · Einhängebügel.
Weitere Informationen:
Höhe:
95 mm
Länge:
313 mm
Breite:
68 mm
Typ:
DA333DZ
Gewicht:
1.4 kg
Max. Bohr-Ø:
(Holz/Stahl) 12/10 mm
Spannung:
10.8 V
Bohrfutter-Spannbereich:
0,8 - 10 mm
Getriebe-Art:
1-Gang
Besonderheiten:
ohne Akku
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1100 U/min
Produkt-Art:
Akku-Winkelbohrmaschine
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 59,61*
€ 74,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,06*
€ 93,79*
€ 4,90*
ab € 74,45*
€ 93,81*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 79,11*
€ 97,16*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,85*
€ 98,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.