Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 38007257 Schaltdraht H07V-U 1 x 1.50mm² Grau 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X73020
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     38007257
EAN/GTIN:
     4051242049186
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-U
Schaltdraht
Eindrähtiger Massivdrahtleiter wird für die Verlegung in Rohren, auf und unter Putz verwendet.
Lieferumfang:
Packung (100 m).
Hinweise:
Diese Leitung darf nicht für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen verwendet werden (Ausnahme: als Potenzialsausgleichsleitung grün/gelb).
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
38007257
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Eindrähtiger Massivdrahtleiter
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.80 mm
Besonderheiten:
Starr + Harmonisiert
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Grau
AWG max.:
16
Prüfzeichen:
Gem. VDE 0281/HD 21
Kabeltyp:
H07V-U
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: aderleitung h07v-u 1x1.5 gr 100m, schaltdraht, schaltdraht 1,5 mm², 4044775236925, LAPP, Schaltlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 47,42*
€ 68,53*
1 Tag
44
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,12*
€ 68,54*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 55,86*
€ 73,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,53*
€ 81,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,46*
€ 79,09
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 62,52*
€ 74,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,92*
€ 70,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,45*
€ 65,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,47*
€ 64,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,42*
€ 56,43
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4742* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,90*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.