Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 15500103-1 Erdkabel NYY-J 3 x 2.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72038
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15500103-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
lapp nyy-j 3x2,5mm²
erdkabel
Das robuste Kabel wird als Energie- und Steuerkabel fest verlegt im Innenbereich, im Freien, im Erdreich, in Beton und im Wasser eingesetzt.
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYY-J.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
15500103-1
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
13 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + für Erdverlegung geeignet
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
VDE 0276 Teil 603 (für 1-5 Adern) Teil 627, HD 627 (ab 7 Adern)
Kabeltyp:
NYY-J
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Nennspannung U0:
600 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
12
Querschnitt:
3 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Erdkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: erdkabel 500m, LAPP, 721-0683
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 4,69*
1 Tag
905
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,71*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,17*
€ 11,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,69*
€ 5,58
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,65*
€ 5,53
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,17*
€ 4,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,08*
€ 4,86
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,93*
€ 4,68
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,77*
€ 4,49
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,57*
€ 4,25
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 15,57*
Sonstiges
Behr Bircher Cellpack BBC
145362
ab € 15,40*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
10280
ab € 8,16*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 21,43*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.