Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® 9YSLCY-JB Servoleitung 4G 4mm² Transparent 37002-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X71227
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     37002-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Überall dort, wo Antriebe in Verbindung mit Leitung, Frequenzumrichtern und Motor eine Einheit bilden und bedingt durch diese Betriebsart hohe elektromagnetische Störpotentiale präsent sind. Die Leitungen sind u.a. geeignet für:
• Automobilindustrie
• Fördertechnik
• Werkzeugmaschinenbau
• Papierindustrie
• Klimatechnik
• Verpackungsindustrie
• Textilproduktion.
Die doppelt geschirmte Motorschlussleitung mit niedriger Betriebskapazität der PP-Einzeladern und geringer Schirmkapazität ermöglicht eine verlustärmere Leistungsübertragung im Vergleich zu herkömmlichen PVC-Anschlussleitungen. Die Ausführung mit gedritteltem Schutzleiter hat gegenüber den 4-adrigen Ausführungen einen hinsichtlich EMV-Eigenschaften noch einmal verbesserten, symmetrischen 3-adrigen Aufbau, da die Adern des Schutzleiters zwischen den Zwickeln
angeordnet sind. Dies ermöglicht zudem einen sehr konzentrischen Aufbau.
Features:
EMV-konform
Farbcodiert
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
37002-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295 · Klasse 5 / IEC 60228 Cl.5; blank
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
Farbig gem. HD 308 S2 VDE 0293-308
Max. Liefermenge am Stück:
50 m
Außen-Ø:
15.20 mm
Besonderheiten:
Geschirmt
Herstellerfarbe:
Transparent
AWG max.:
12
Kabeltyp:
ÖLFLEX® 9YSLCY-JB
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
600 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Anzahl Adern:
4 G
Produkt-Art:
Servoleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 13,17*
€ 20,10*
1 Tag
42
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 20,12*
7 Tage
42
pro Stück
€ 6,99*
ab € 29,85*
€ 40,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,10*
€ 23,92
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,67*
€ 23,41
pro Meter
ab 3 Meter
€ 19,29*
€ 22,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,29*
€ 21,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,69*
€ 21,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,98*
€ 20,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 16,10*
€ 19,16
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,17*
€ 15,67
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 13,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,58*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.