Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT SMD LED Batteriebetriebener Handscheinwerfer PL-850-Li 240lm PL-850-3W-Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X705362
Herst.-Nr.:
     PL-850-3W-Li
EAN/GTIN:
     4064161223193
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
ivt led handscheinwerfer
arbeitsscheinwerfer led
Massive LED Arbeitsleuchte für bis zu 30 h blendfreies Arbeitslicht!
Die wiederaufladbare IVT PL-850, 3 W bietet alles, was eine ideale Arbeitsleuchte auszeichnet: hervorragendes Arbeitslicht bei außerordentlich langer Leuchtdauer, Langlebigkeit aufgrund fortschrittlicher LED-Technologie, extrem robustes Gehäuse, einfache Handhabung sowie nützliches Zubehör.
Dank leistungsstarker 3 W LED, 3 Helligkeitsstufen und einen um 105° schwenkbaren Leuchtenkopf lässt sich der gewünschte Arbeitsbereich gezielt beleuchten. Die Blinkfunktion ermöglicht den Einsatz als Warnleuchte. Die Notlichtfunktion gewährleistet bei Stromausfall eine zuverlässige Notbeleuchtung z.B. in öffentlichen Gebäuden oder Räumen ohne Tageslicht sowie bei Dunkelheit.
Die praktische Wandhalterung kann zum sicheren Verstauen der Lampe und gleichzeitig zum Laden verwendet werden. Unterwegs kann die Lampe aber auch problemlos ohne Wandhalterung über die mitgelieferten 230 V- oder 12 V-Ladeadapter geladen werden.
Features:
3 Helligkeitsstufen
Blink- und Notlicht-Funktion
Schwenkbarer Lampenkopf
Inkl. Wandhalterung
Lieferumfang:
Arbeitsleuchte + Wandhalterung + 230 V-Ladeadapter + 12 V-Ladeadapter + Streuscheibe (gelb) + Bedienungsanleitung + Montagematerial
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Abm. Hinweis:
ohne Halterung
Länge:
125 mm
Breite:
70 mm
Gewicht:
1620 g
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Leuchtdauer (Low):
12 h
Leuchtdauer (Medium):
7.5 h
Lichtstrom (High):
240 lm
Leuchtdauer (High):
3.5 h
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
LEDs:
1
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Herstellerfarbe:
Blau
Wasserdicht:
Ja
Produkt-Art:
Batteriebetriebener Handscheinwerfer
Weitere Suchbegriffe: arbeitsscheinwerfer, IVT, PL-850-Li, Handlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
810
Frei Haus
ab € 83,65*
€ 106,35*
Lager 615
Frei Haus
ab € 81,16*
€ 106,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.