Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 15850600 Leergehäuse (L x B x H) 132 x 160 x 471mm Grau IP66, IP67, IK08 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X600862
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     15850600
EAN/GTIN:
     9003399522666
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse ip67
leergehäuse
leergehäuse ip 66
Leergehäuse Baureihe FLEX
Die Leergehäuse der Serie FLEX sind für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen geeignet und sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen konzipiert.
3 verschiedene Größen sind als unbestücktes Leergehäuse für den Eigenbau erhältlich - wahlweise mit geschlossenem Deckel (blind) oder vorgefertigten Ausschnitten für den Einbau von Anbausteckdosen. Das massive, hochwertige und nach IEC/EN 62208 geprüfte bzw. zertifizierte ABS-Gehäuse verfügt über die Schutzart IP66/67 und einer Schlagfestigkeit von IK08 sowie eine Vielzahl von weiteren positiven Eigenschaften. Unter dem transparenten Klappfenster findet sich zudem ausreichend Platz für Schaltgeräte bis zu 16 Teilungseinheiten.
Alles in Allem bietet diese Gehäuseserie eine maximale FLEXibilität für einen großen Anwendungsbereich.
Features:
Leergehäuse für Niederspannungs- Schaltgerätekombinationen
Absperrbares, transparentes Klappfenster mit 6 Teilungseinheiten
Geschlossene Ausführung (ohne Öffnungen für Anbaudosen)
Weitere Informationen:
Höhe:
471 mm
Länge:
132 mm
Breite:
160 mm
Schutzart:
IP66 + IP67 + IK08
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Leergehäuse
Weitere Suchbegriffe: PCE, FLEX 6-E IP66/67, Verteilerdose, klemmdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 29,98*
€ 42,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,11*
€ 42,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.