Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt Starterpaket XTRA IQ Installationstester-Set, VDE-Prüfgeräte-Set kalibriert (D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X581602
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M536K
EAN/GTIN:
     4012932134681
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Das Prüfgeräte Set "Starterpaket XTRA IQ" macht Ihnen die Investitionsentscheidung leicht. Denn mit dem perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnittenen Zubehör, ist das Set besonders geeignet für ihre Prüfaufgaben u.a. im Rahmen der DGUV Vorschrift 3. Professionelle Erfassung der Prüfobjekte und Dokumentation der Prüfung.

Mess- und Prüfablauf - einfache Erstellung der Anlagenstruktur / Messen & Speichern / Protokoll generieren
Vorkonfigurierte und selbst programmierbare Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung von elektrischen Anlagen
Speicherkonzept für bis zu 50.000 Datensätze
Prüfung aller aktuellen allstromsensitiven RCDs und viele weitere
Schutz des Bedieners durch PE-Erkennung bei Verwendung durch Fingerkontakt

PROFITEST MXTRA+IQ - vielseitig und zukunftssicher
Intuitives Bedienen
Effizientes Arbeiten
Normkonformes Prüfen
Rechtssicheres Protokollieren

PROFITEST MXTRA+IQ - spart Zeit und Geld
Nur ein Prüfgerät für eine breite Applikationsvielfalt
Alle Messungen ohne lästiges Umstecken der Messleitungen
International einsetzbar dank Sprachauswahl

PROFITEST MXTRA+IQ - auch in 10 Jahren
Zukunftssicher durch Firmware Updates
DAkkS-Zertifikat durch eigenes Kalibriercenter
Anwenderbetreuung und Support für Prüfungsfragen

PROFITEST MXTRA+IQ - schnell und einfach zum Protokoll
Kaskadierbares zukunftssicheres Softwarekonzept
Modernes Datenmanagement durch Kunden- und Messdatenverwaltung
Erstellung von Anlagenstrukturen von der Anlage bis zu den Messpunkten
Schnell und einfach zum rechtssicheren Protokoll gemäß ZVEH

PROFITEST MXTRA+IQ - sicher Messen und Prüfen
Leichte Bedienbarkeit durch Drehschalter
Vordefinierte Prüfsequenzen für eine strukturierte Prüfung
Hilfe vor Ort durch Hilfefunktion mit Anschlussbildern
Messkategorie 600 V CAT III / 300 V CAT IV
Vierleitermesstechnik - keine Kompensation der Messleitungen erforderlich

Technische Merkmale
Weitbereichsmesseinrichtung für alle Wechselstrom- und Drehstromnetze mit Spannungen von 65 bis 500 V und Frequenzen von 15,4 bis 420 Hz
Schleifen- und Netzimpedanzmessung mit DC-Vormagnetisierung
Messung des Isolationswiderstandes mit Nennspannung, mit variabler oder ansteigender Prüfspannung
Niederohmmessung mit automatischer Polaritätsumkehr
Prüfen von Fehlerstromschutzeinrichtungen und spezieller RCD-Schutzschalter (selektive S, SRCDs, PRCDs, Schukomat, Sidos, Typ G/R, AC, A, F, B, B+, EV, MI)
Prüfen von Fehlerstrom (RCD)- Schutzschaltungen in IT-Netzen
RCD-Prüfung Auslösestrom und Auslösezeit mit nur einer Messung
Normgerechte Prüfung von E-Ladestationen nach IEC 61851 in Verbindung mit den Prüfadaptner PRO-TYP I/II
Prüfen von Isolationsüberwachungsgeräten (IMDs)
Prüfen von Differenzstrom-Überwachungsgeräten (RCMs)
Messen des Erdungswiderstandes (Netzbetrieb / Batteriebetrieb)
Ableitstrommessung mit Adapter PRO-AB
Prüfung von PRCD Typ S und K mittels PROFITEST PRCD
Restspanungsmessung nach EN 60204
Autofunktion Prüfsequenzen
USB-Schnittstelle
Push-Print Funktion – Senden des Messwertes nach erfolgter Messung

Besonderheiten
Innovatives und übergreifendes Bedienkonzept
Schneller Zugriff auf Mess- und Prüffunktionen durch Drehschalter und Softkeys
Anwenderfreundlich
Kein aufwendiges Umstecken der Messleitungen erforderlich
Modernes Datenmanagement
Umfangreiches Datenverwaltungskonzept in Verbindung mit der Anwendersoftware u. a. Kunden- und Messwertverwaltung, Prüfsequenzen
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
330 mm
Breite:
260 mm
Schutzart:
IP40
Gewicht:
2.7 kg
Schnittstellen:
USB + RS232
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Prüfablauf:
automatisch + manuell
Spannungs-Versorgung:
akkubetrieben + batteriebetrieben
Besonderheiten:
inkl. Koffer + inkl. Software
Speicher:
ja
Typ:
Starterpaket XTRA IQ
Messbereich (VDE):
Schleifenimpedanz + PRCD-Prüfung (2-polig, 3-polig, PRCDS, PRCDS+, PRCDK) + RCD-Prüfung (A
Speicher (Plätze):
50000
Messkategorie:
CAT III 600 V + CAT IV 300 V
DIN-Norm:
DIN VDE 0100 + DIN VDE 0105 + DIN VDE 0113 + DIN EN 60204 + DIN VDE 0413 + DIN EN 61010-1
VDE-Norm:
0100 + 0100-600 + 0105 + 0105-100 + 0113 + 0411 + 0413
Kalibriert:
DAkkS-akkreditiertes Labor
Produkt-Art:
Installationstester-Set
Kalibrierleistung:
Kalibrierschein inklusive
Weitere Suchbegriffe: Schutzmaßnahmentester, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, schutzmaßnahmenprüfgerät gossen metrawatt, vde messgerät, Gossen Metrawatt, Starterpaket XTRA IQ, BGV, BGVA3
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.671,19*
€ 2.928,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.752,01*
€ 2.928,25*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.763,26*
€ 2.928,27*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.834,17*
€ 3.012,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.907,21*
€ 3.087,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.928,24*
€ 3.484,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.876,07*
€ 3.422,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.848,07*
€ 3.389,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.740,85*
€ 3.261,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.676,51*
€ 3.185,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.671,19*
€ 3.178,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z225A
ab € 581,03*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z501P
ab € 195,51*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z591B
ab € 418,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.