Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5245872 Klemmleuchte SMD LED G (A - G) 4W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X550282
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5245872
EAN/GTIN:
     4064161231983
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
klemmlampe led
klemmlampe
LED-Klemmleuchte mit breiter, biegsamer Metallklemme. Die Leuchte besitzt einen Touch-Sensor zum Ein- und Ausschalten, es kann zwischen 3 Farbmodi (Neutral-, Kalt- und Warmweiß) ausgewählt und stufenlos gedimmt werden. Die Stromversorgung erfolgt per USB-Kabel.
Features:
Energiesparendes Design
Touch-Sensor zum Ein- und Ausschalten der Leuchte
Stufenloser Dimmer
Lieferumfang:
Hauptgerät + Anleitung + USB-Kabel
Weitere Informationen:
Leistung:
4 W
Energieverbrauch:
4 kWh/1000h
Höhe:
735 mm
Länge:
460 mm
Energieeffizienzklasse:
G
Farbe:
schwarz
Gewicht:
472 g
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Raum:
Kinderzimmer + Arbeitszimmer
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
370 lm
Material:
Aluminium + ABS-PC + Silikon
Betriebsspannung:
5 V/DC
Anzahl Leuchtmittel:
66
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lampen-Besonderheiten:
Verstellbarer Lichtaustritt + Flexibel + Dimmbar + Leuchtfarbe einstellbar + Mit Schalter
Produkt-Art:
Klemmleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß + Neutralweiß + Kaltweiß
Dimmbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: klemmleuchte 3000k, Sygonix, Klemmlicht, Klemmbeleuchtung, Tischlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.