| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X538081 Herst.-Nr.: Z750F EAN/GTIN: 4012932123371 |
| |
|
| | |
| Adapterkabel mit Stecker CEE16 und Kupplung CEE32 - zur Prüfung von 32A-Prüflingen Features: Adapterkabel von CEE16 auf CEE32 Lieferumfang: 1 Adapterkabel CEE16/32 Weitere Informationen: | | Typ: | Z750F | Anschluss A: | CEE-Kupplung 32 A 5polig | Anschluss B: | CEE-Stecker 16 A 5polig | Produkt-Art: | Messadapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 73,03* | € 95,32* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,27* | € 95,34* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,30* | € 95,37* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,15* | € 97,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,59* | € 120,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|