Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM LEDIL414 LEDinspect FLEXIBLE HEAD TORCH LED Arbeitsleuchte akkubetrieben, über USB 115lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X515122
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LEDIL414
EAN/GTIN:
     4052899630994
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
arbeitslampe led
arbeitslampe
Diese hochwertige flexible Kopflampe ist perfekt für den professionellen und privaten Einsatz geeignet. Mit drei Lichtfunktionen bis zu 115 lm (stark), bis zu 50 lm (schwach) und einer roten Blinkfunktion an der Rückseite - bietet diese Kopflampe unterschiedliche Einstell- und Anwendungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Aufgaben. Die direkt in das individuell einstellbare Stirnband integrierte Beleuchtung ermöglicht eine breite und gleichmäßige Verteilung des Lichts und kann so für eine besser Ausleuchtung des Arbeitsbereiches sorgen. Der wiederaufladbare Akku ermöglicht bis zu 4,5h Betriebsdauer bei starker oder bis zu 5,5h bei schwacher Leistung und mit einer Ladezeit von nur ca. 1,5 Stunden ist diese OSRAM Lampe auch wieder schnell einsatzfähig. Ein USB Micro B Ladekabel zum Aufladen des Lithium-Akkus ist im Lieferumfang enthalten. Gemäß Schutzart IP42 verfügt diese Stirnlampe über einen Schutz gegen das Eindringen von Staubpartikeln und gegen Spritzwasser. Die LEDinspect Flexible Head Torch verfügt im inneren über eine weiche Polsterung und zusätzlich über einen verstellbaren Gurt für einen optimalen Tragekomfort. Mit einem Gewicht von nur 62g und dem flexiblen, faltbaren Design lässt sich das Produkt leicht verstauen und transportieren und ist daher ideal als Licht für Bastelarbeiten, handwerkliche Tätigkeiten, Autoreparaturen und auch im Alltag geeignet.
Features:
Drei Lichtfunktionen
Verfügt über weiche Polster
Betriebszeit ca. 4,5 h
6000K
Verstellbarer Kopfbügel
3 Lichtfunktionen
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
245 mm
Farbe:
weiß
Breite:
20 mm
Gewicht:
62 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Ladezeit:
1.5 h
Technologie:
LiPo
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Inkl. Stirngurt + Verschiedene Leuchtmoden
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
LEDs:
1 St.
Stromversorgung:
akkubetrieben + über USB
Lichtstrom:
115 lm
Herstellerfarbe:
Weiß
Farbtemperatur typ.:
6000 K
Betriebsspannung:
3.7 V
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Schutzklasse:
IP42
Weitere Suchbegriffe: OSRAM, LEDinspect FLEXIBLE HEAD TORCH, Akku Handlampe, Handlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,39*
€ 26,47*
2 Tage
36
1
Frei Haus
ab € 18,02*
€ 26,49*
9 Tage
36
2
€ 6,99*
ab € 20,45*
€ 28,52*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 23,45*
€ 32,84*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,39*
€ 39,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.