Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM LEDIL415 LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT LED Motorhaubenleuchte akkubetrieben,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X515112
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LEDIL415
EAN/GTIN:
     4052899631021
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Diese wiederaufladbare Motorraumleuchte ist perfekt für den professionellen und privaten Einsatz geeignet. Mit zwei Lichtfunktionen bis zu 1200lm (hoch), 600lm (niedrig) und einer um bis zu 360º drehbaren Lichtleiste bietet diese Leuchte unterschiedliche Einstellmöglichkeiten für eine Vielzahl von Aufgaben. Die LEDinspect Rechargeable Underbonnet Light kann vor allem mit ihrer großen Flexibilität überzeugen – diese kann auf eine Länge von bis zu 1,80m ausgezogen werden und kann daher in einer Vielzahl von Fahrzeugen für die optimale Beleuchtung im Motorraum sorgen. Der wiederaufladbare Akku ermöglicht bis zu 2h Betriebsdauer bei starker oder bis zu 4,5h bei schwacher Leistung und mit einer Ladezeit von nur ca. 3 Stunden ist diese OSRAM Lampe auch wieder schnell einsatzfähig. Ein USB-C® Ladekabel mit 1,2m Länge zum Aufladen des Lithium-Akkus ist im Lieferumfang enthalten. Gemäß Schutzart IP65 verfügt diese Leuchte über einen Schutz gegen das Eindringen von Staubpartikeln und gegen Spritzwasser und ist auf Stoßfestigkeit gemäß IK07 geprüft. Mit einem Gewicht von nur 840g und den Softpads an beiden Enden der Befestigungsstange ist diese Lichtleiste so konzipiert, um bei sachgemäßer Benutzung keine Beschädigung an der Motorhaube zu verursachen und daher ideal in professionellen Werkstätten um an den Motorhauben verschiedenster Fahrzeuge von klein bis groß, befestigt zu werden. Außerdem gewährt OSRAM eine 2-Jahres-Garantie.
Features:
6500K
LED-Inspektionslampe
Bis zu 360° drehbar
2 Lichtfunktionen
Auf bis zu 1,8 Meter ausziehbar
Weitere Informationen:
Leistung:
16.28 W
Höhe:
1153 mm
Länge:
72 mm
Farbe:
weiß
Breite:
62 mm
Gewicht:
840 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Ladezeit:
3 h
Technologie:
Lithium
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Verschiedene Leuchtmoden
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
LEDs:
32 St.
Stromversorgung:
akkubetrieben + über USB
Lichtstrom:
1200 lm
Herstellerfarbe:
Weiß
Farbtemperatur typ.:
6500 K
Betriebsspannung:
3.7 V + Lithium-Ionen-Akku
Produkt-Art:
Motorhaubenleuchte
Schutzklasse:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, arbeitslampe led, arbeitslampe, OSRAM, LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT, Akku Handlampe, Handlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,10*
€ 99,80*
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 77,32*
€ 99,82*
9 Tage
37
Frei Haus
ab € 100,74*
€ 127,50*
5 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 101,73*
€ 128,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.