Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact REL-MR- 24DC/21 Printrelais 24 V/DC 6A 1 Wechsler 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X36453
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2961105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Steckbare Miniaturrelais mit Leistungskontakt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
15 mm
Höhe:
28 mm
Breite:
5 mm
Typ:
REL-MR- 24DC/21
Anschluss:
Lötpins
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
6 A
Max. Schaltleistung:
1500 VA
Ansteuerart:
monostabil, 1 Spule
Nennspannung Spule:
24 V/DC
Widerstand (Spule):
3390 Ω
Schaltspannung (max.):
250 + 250 V/AC
Kontaktmaterial:
AgSnO
Produkt-Art:
Printrelais
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,57*
€ 4,66*
1
€ 5,46*
ab € 3,80*
€ 5,08*
2 Tage
85
1
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 5,27*
2 Tage
495
1
€ 6,40*
ab € 3,95*
€ 5,31*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,56*
€ 10,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.