Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuroTime 51900 Funk Uhrwerk mit Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X19649
Hersteller:
     EUROTIME Uhrenvertrieb
Herst.-Nr.:
     51900
EAN/GTIN:
     4016138641875
Suchbegriffe:
Einbau-Uhr
Uhrwerke und Zeiger
uhrwerke und zeiger
Dieses Funk-Uhr-Modul setzen Sie überall da ein, wo Sie die Uhrzeit auf die Sekunde genau benötigen.
Features:
Low-Batt-Anzeige
DCF-77 Zeitempfang
Display 40 x 15 mm
Ideal zum Ein- oder Aufbau
Weitere Informationen:
Tiefe:
16 mm
Höhe:
26 mm
Breite:
50 mm
Ausführung:
Funk
Produkt-Art:
Uhrwerk mit Anzeige
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle, inkl.
Weitere Suchbegriffe: 4044685900572, EUROTIME, DCF-77, Funkuhrwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
325
Frei Haus
ab € 16,52*
€ 23,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,65*
€ 23,46*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 34,95*
€ 45,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.