Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 071029/20 Erdkabel NYY-J 3G 1.50mm² Schwarz 20m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X11727
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     071029/20
EAN/GTIN:
     4011376701763
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel nyy-j 3x1,5mm² 20m-ring
erdkabel
Erdkabel NYY-J abgepackt.
Lieferumfang:
Packung (20 m).
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
071029/20
Typ:
NYY
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
11 mm
Besonderheiten:
für Erdverlegung geeignet
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
NYY-J
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
600 V
Querschnitt:
3 G 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
3 G
Produkt-Art:
Erdkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: erdkabel nyy-j 3 x 2,5, BKL Electronic, NYY, Installationserdkabel, verlegekabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 47,10*
€ 62,51*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,29*
€ 62,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,51*
€ 74,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,94*
€ 72,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 60,33*
€ 71,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,45*
€ 67,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,07*
€ 63,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,08*
€ 61,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,29*
€ 53,90
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 2,2645* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 15,56*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.