Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke FLK-87VMAX-PVLEAD1 Hand-Multimeter digital CAT III 1000 V, CAT IV 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X019552
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5337412
EAN/GTIN:
     0195112041239
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Messkabel
Das Multimeter Fluke 87V MAX ist die ideale Lösung zur Fehlersuche und -behebung an Wechselrichtern, Anschlusskästen und Akkuspeichersystemen von Solaranlagen. Es verfügt über ein robustes Gehäuse mit Schutzart IP 67 und ein abnehmbares Holster. Das Holster dient zudem als Halter für Messspitzen zur einfacheren und einhändigen Bedienung. Dieses Messgerät ist wasser- und staubdicht und funktioniert zuverlässig, egal wohin Sie Ihre Arbeit führt. Verbinden Sie die MC4-Messleitungen sicher mit dem Messgerät, um die Spannung einzelner Panels oder einer Reihe von Panels in PV-Anlagen zu messen.
Features:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Lieferumfang:
Fluke 87V MAX Echteffektiv-Digitalmultimeter
TL175 TwistGuard® Messleitungen
AC175 Krokodilklemmen
80BK-A Temperaturmessfühler
Abnehmbares Holster mit Aufbewahrung für die Messleitungen
3x AA-Batterien (installiert)
Messleitungssatz Pomona PVLEAD1, MC4 auf 4 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
215 mm
Breite:
101 mm
Schnittstellen:
keine
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 9999 µF
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 50 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 199.99 kHz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.05 %
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Messleitung, Multimeter, Multitester, multimeter fluke, multimeter, Fluke, FLK-87VMAX-PVLEAD1, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 624,90*
€ 715,35*
Frei Haus
ab € 626,17*
€ 715,36*
Frei Haus
ab € 650,84*
€ 720,94*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 671,69*
€ 739,47*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 677,31*
€ 747,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,35*
€ 851,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,28*
€ 844,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 702,43*
€ 835,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,94*
€ 803,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,18*
€ 774,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,90*
€ 743,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.