Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-2521087Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 1.27mm Polzahl Gesamt: 20 Anzahl Rei


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X017441
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2521087
EAN/GTIN:
     4053199550036
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Pfostenverbinder 2-reihig, für Flachkabelanschluss mit Rastermaß 0,635 mm.
Features:
Polzahl Gesamt 20
Anzahl Reihen 2
Industrieware Ja
Inhalt 100 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Länge:
4 mm
Breite:
16.9 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
TC-2521087
Nennstrom:
0.5 A
Bauform:
Buchsenleiste
Kontaktoberfläche Printseite:
Vergoldet
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Schneid-Klemm
RM:
1.27 mm
Polzahl je Reihe:
10
Industrieverpackung:
Ja
Pole:
2 x 10
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Polzahl Gesamt:
20
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, buchsenleiste, TRU COMPONENTS, wannenbuchse, wannenstecker, Pfostenstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,2858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 280,65*
€ 333,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 279,94*
€ 333,13
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 277,13*
€ 329,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 254,75*
€ 303,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 248,18*
€ 295,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 228,58*
€ 272,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.