| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X014521 Herst.-Nr.: MP12-6 EAN/GTIN: 4260476410949 |
| | |
|
| | |
| Wartungsfreier und verschlossener Blei-Akku mit langer Gebrauchsdauer und geringer Selbstentladung. Features: Geringe Selbstentladung Wartungsfrei Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff Weitere Informationen: | | Tiefe: | 50 mm | Höhe: | 99 mm | Breite: | 151 mm | Gewicht: | 1900 g | Herst.-Teilenr.: | MP12-6 | Typ: | PB-6-12-6,35 | Technologie: | Blei-Vlies (AGM) | Poltyp: | F2 | Spannung: | 6 V | Kapazität: | 12 Ah | Besonderheiten: | Wartungsfrei + Geringe Selbstentladung | Anschluss: | Flachstecker 6.35 mm | Produkt-Art: | Bleiakku | Wiederaufladbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, blei-akku 6v 12ah, versorgungsakku 6v, versorgungsbatterie, multipower, PB-6-12-6, 35 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,53* | € 15,14* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,44* | € 15,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,62* | € 15,19* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,61* | € 16,98* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 10,99* | € 16,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|