Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun IRT 6520 Thermoscan 7 Infrarot Fieberthermometer Vorgewärmte Meßspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W962901
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     IRT6520
EAN/GTIN:
     4022167652195
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Das neue Braun ThermoScan® 7 mit Age Precision® IRT6520
Kein Rätselraten mehr: Mit der neuen altersabhängigen Temperaturanzeige wissen Sie immer genau, ob Ihr Kind Fieber hat oder nicht.

Das Braun ThermoScan misst die vom Trommelfell und dem umliegenden Gewebe abgegebene Infrarotwärme. Um ungenauen Temperaturmessungen vorzubeugen, wird die Messspitze auf eine der Körpertemperatur ähnliche Temperatur vorgewärmt.
Wenn das Braun ThermoScan in das Ohr eingeführt wird, misst es kontinuierlich die abgegebene Infrarot-Energie. Die Messung wird beendet und das Ergebnis angezeigt, wenn das Thermometer erkennt, dass eine genaue Temperaturmessung abgeschlossen wurde.

Age Precision™ farbcodierte Anzeige
Klinische Studien belegen, dass sich die Fiebergrenzwerte verändern, wenn Neugeborene zu Kindern und Kinder zu Erwachsenen heranwachsen1.
Die farbcodierte Braun Age Precision™-Anzeige bringt für die ganze Familie Sicherheit in die Beurteilung von Temperaturmessungen.
Betätigen Sie einfach die Age Precision™-Taste, um die entsprechende Alterseinstellung auszuwählen, messen Sie die Temperatur und die farbcodierte Anzeige leuchtet grün, gelb oder rot, um Ihnen die Ergebnisse der Temperaturmessung zu verdeutlichen.
Features:
Vorgewärmte Messspitze
Genaue Innenohrmessung
Mit Age Precision™ farbcodierte Anzeige
Displaybeleuchtung für Messungen in der Nacht
Lieferumfang:
Fieberthermometer (inkl. Batterien) + 20 Schutzkappen + Anleitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Messdauer:
3 s
Empfohlenes Mindestalter:
0
Temperaturbereich:
34 - 42.2 °C °C
Batterien:
6V (2x AA)
Herstellerfarbe:
Weiß
Speicherplätze:
9
Messgenauigkeit ±:
0.2
Anwendungsbereich:
Ohr
Besonderheiten:
Vorgewärmte Meßspitze
Max. Temperatur:
42.2 °C
Min. Temperatur:
34 °C
Produkt-Art:
Infrarot Fieberthermometer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
€ 8,00*
ab € 37,29*
€ 48,03*
€ 5,00*
ab € 37,38*
€ 48,03*
€ 6,78*
ab € 37,76*
€ 48,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,31*
€ 50,31*
2 Tage
100
€ 4,79*
ab € 39,52*
€ 50,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.