Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK605065SMD Mikrofon-Kapsel 1 - 10V Frequenz-Bereich=20Hz - 16000Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W892141
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MK605065SMD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkapsel
mikrofonkapsel

Lieferumfang:
Mikrofonkapsel · Gummihalterung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
6 mm
Typ:
MK605065SMD
Frequenz (max.):
16000 Hz
Empfindlichkeit:
-45 dB
Betriebsspannung max.:
10 V
Betriebsspannung min.:
1 V
Anschluss:
Löten
Betriebsspannungsbereich:
1 - 10 V
Frequenz (min.):
20 Hz
Produkt-Art:
Mikrofon-Kapsel
Impedanz:
2200 Ω
Weitere Suchbegriffe: signalakustik, akustik, signal-akustik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.