Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC Power Electronics EA11011M2400 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 5A 120W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W846092
Hersteller:
     EDAC Power Electronics
Herst.-Nr.:
     EA11011M2400
EAN/GTIN:
     4021087070171
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 24v 120w
tischnetzgerät 24v

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
120 W
Höhe:
34 mm
Länge:
137 mm
Breite:
59 mm
Einsatzort:
Innenbereich + Steckdose
Ausgangsstrom (High):
5 A
Gewicht:
450 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
115 + 230 V/AC
Typ:
EA11011M2400
ErP Status:
Level VI
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Eingänge:
C14
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.5
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Produkt-Art:
Tischnetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät, EDAC Power Electronics, Netzteil, tisch-netzteile, tischnetzteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 34,71*
€ 47,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,81*
€ 47,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.