Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC Power Electronics EA1019KHES2401 Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 1A 24W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W846012
Hersteller:
     EDAC Power Electronics
Herst.-Nr.:
     EA1019KHES2401
EAN/GTIN:
     4021087070096
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 24v 24w
steckernetzgerät 24v
Dank sehr kompakter Abmessungen von 66 x 24 x 66 mm eignen sich die Netzteile ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz ebenso wie für mobile Anwendungen, da sie ein geringes Gewicht von nur 120g aufweisen. Ausgestattet sind die Steckernetzteile mit einem 5,5 x 2,1mm Hohlstecker auf der DC-Seite als Standardanschluss, eine Vielzahl an weiteren Varianten mit DC-Steckern ist auf Anfrage verfügbar.
Die Netzteile stellen eine wirtschaftliche Lösung für alle Anwendungen dar, die über externe Netzteile versorgt werden. Ihre Qualität entspricht den hohen industriellen Anforderungen, sie erfüllen die EMV-Anforderungen der EN55032 Klasse B und sind nach IEC/EN 62368-1 für elektrische Sicherheit zertifiziert. Zudem sind sie mit den aktuellsten Anforderungen des DOE Energy Levels VI und der ERP (EU) 2019/1782 konform. So bieten sie eine hohe durchschnittliche Effizienz von bis zu 86,8% über den gesamten Leistungsbereich und weisen einen Standby-Verbrauch von unter 0,075W auf. Entsprechend ihrem IP-Schutzgrad sind die Serien für die Anwendung in Innenräumen vorgesehen. Ihr DC-Ausgang verfügt über eine Schutzfunktion gegen Überlast und Überspannung, nach Behebung einer Fehlerursache erfolgt ein automatischer Neustart.
Features:
24 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1 A
24 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Weitere Informationen:
Leistung:
24 W
Höhe:
26 mm
Länge:
66.5 mm
Breite:
64 mm
Einsatzort:
Innenbereich + Steckdose
Kabellänge:
1.8 m
Gewicht:
120 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
115 + 230 V/AC
Typ:
EA1019KHES2401
ErP Status:
Level VI
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgangsstrom (max.):
1 A
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, EDAC Power Electronics, trafo, powersupply, festspannungsnetzgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
141
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 18,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,23*
€ 18,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.