Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 1520 01 Klinken-Steckverbinder 3.5mm Buchse, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W778411
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1520 01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo 3,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse

Features:
Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Buchse, gerade
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
12 V/DC
Herst.-Teilenr.:
1520 01
Typ:
1520 01
Material (Details):
PE
Nennstrom:
1 A
Steckzyklen:
≥ 3000
Bauform:
Buchse, gerade
Audio-Kanäle:
Stereo
Polzahl:
3
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-10 - + 50 °C
Kontaktmaterial:
Cu-Legierung, vernickelt
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lumberg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 1,74*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 1,75*
1 Tag
238
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,75*
1 Tag
352
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,81*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,31*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KLS 40
ab € 0,76*
Zubehör
Lumberg
KLS 44
ab € 1,13*
Zubehör
Lumberg
WKLS 40
ab € 0,71*
Zubehör
Lumberg
1532 07
ab € 1,05*
Zubehör
Lumberg
1532 02
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.