Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MODSTER Vector SR30 RC Motorboot RtR 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MODSTER Vector SR30 RC Motorboot RtR 300mm
Artikel-Nr.:
     615-W775663
Hersteller:
     MODSTER
Herst.-Nr.:
     MD10015
EAN/GTIN:
     4260668080363
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
schiffsmodelle
Der Vector 30 ist Ihr idealer Begleiter für kleine Wasserflächen wie Pools, Teiche, Seen oder sogar größere Stadtbrunnen. Dieses kompakte RC-Rennboot ist nicht nur ein perfektes Einsteigermodell, sondern auch äußerst portabel, sodass Sie es überallhin mitnehmen und spannende Wasserabenteuer erleben können.

Um langfristigen Fahrspaß zu garantieren, wurde der Vector 30 aus widerstandsfähigem ABS-Kunststoff gefertigt, und alle elektrischen Komponenten sind durch Dichtungen vor Wasser geschützt. Und auch nach einer Kenterung endet der Spaß nicht: Der Vector 30 richtet sich von selbst wieder auf und fährt weiter, als wäre nichts geschehen!
Features:
Lackiertes Racing-Design für einen sportlichen Look
22 km/h Spitzengeschwindigkeit
2.4 GHz Fernsteuerung
Perfekt für kleine Wasserflächen
Selbstaufrichtend nach Kenterung
Integrierte Wasserkühlung
Geschützte elektrische Komponenten
Aus widerstandsfähigem ABS-Kunststoff gefertigt
Lieferumfang:
Modster Vector SR30 RTR
Modster 2.4 GHz Fernsteuerung
USB Ladegerät
Akku 7,4V LiIon 360mAh
Ständer
Ersatzpropeller
Bedienungsanleitung (Deutsch/Englisch)
Hinweise:
4x Mignon Batterie bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
80 mm
Gewicht:
200 g
Sende-Frequenz:
2.4 GHz
Modell:
Vector SR30
Modellausführung:
RtR
Herst.-Teilenr.:
MD10015
Motor-Art:
Elektro
Produkt-Art:
RC Motorboot
Weitere Suchbegriffe: MODSTER, Vector SR30, ferngesteuerte boote, schiffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 75,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.