Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pack Litz Wire Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack)=1mm Außen-Durchmesser (ohn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W759171
Hersteller:
     Pack Litz Wire
Herst.-Nr.:
     80-0023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 1mm
kupferdraht
kupferdraht 40m
Anwendungsbeispiele:
- HF-Transformatoren
- HF-Übertrager
- HF-Drosseln
- Elektronische Vorschaltgeräte
Features:
3-fach Isolierung
Verkürzte Wicklungszeit
Lieferumfang:
Spule 40 Meter
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
80-0023
Typ:
80-0023
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack):
1 mm
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
0.80 mm
Oberfläche:
Lackisoliert
Besonderheiten:
Lackisoliert
Prüfzeichen:
IEC 60950
Isolationsmaterial:
Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE)
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Kupferlackdraht
Weitere Suchbegriffe: Pack Litz Wire, Lackdraht, Lackdrähte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 89,03*
€ 114,11*
Lager 615
Frei Haus
ab € 85,53*
€ 114,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
1 Stück enthält 40 Meter (ab € 2,13825* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.