Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88827185 MXR1 Zeitrelais Multifunktional 1 St. Zeitbereich: 0.1s - 100h 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W704681
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88827185
EAN/GTIN:
     3593150046662
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
multifunktionsrelais crouzet
Bei diesem Zeitrelais stehen 9 Funktionen und 7 Zeitbereiche (0,1 s - 100 h) zur Auswahl.
Features:
Anzeige des Schaltzustands mit 1 LED (Relaisausgang)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
69 mm
Länge:
92.6 mm
Breite:
17.5 mm
Typ:
MXR1
Betriebsspannung max.:
24 + 240 V/AC
Betriebsspannung min.:
24 + 24 V/AC
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
8 A
Betriebsspannungsbereich:
24, 24 - 24, 240 V/DC, V/AC
Max. Schaltleistung:
2000 + 80 W
Schaltspannung (max.):
250 + 250 V/AC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Ausführung:
Multifunktional
Funktionen:
Ansprechverzögerung über Steuerkontakt + Taktgeber mit einmaligem Zyklus durch Steuerkonta
Zeitbereich(e):
1 s + 10 s + 1 min + 10 min + 1 h + 10 h + 100 h
Zeitbereich (max.):
100 h
Zeitbereich (min.):
0.1 s
Produkt-Art:
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, zeitrelais ansprechverzögert, Crouzet, MXR1, 774-0332
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 72,50*
€ 93,59*
€ 5,90*
ab € 69,84*
€ 93,60*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 74,04*
€ 98,28*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 74,67*
€ 105,67*
Frei Haus
ab € 69,16*
€ 108,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC10576
ab € 7,79*
Zubehör
Multicomp
SPC10578
ab € 19,08*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,37*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,63*
Zubehör
Wieland
WS.005.3543
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.