Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lütze 492075 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder RJ45 Geräteflansch Polzahl: 8P8C 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W70151
Hersteller:
     Lütze
Herst.-Nr.:
     492075
EAN/GTIN:
     4043961090327
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder ip65
rj45 steckverbinder
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V/AC
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
492075
Typ:
492075
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Anschlussseite A:
RJ45
Anschlussseite B:
RJ45
Einbaubohrung Ø:
22.5 mm
Nennstrom:
1.50 A
Stecker-Norm:
RJ45
Bauform:
RJ45 Geräteflansch
Polzahl:
8P8C
Verschlussart:
Bajonett
Kontaktmaterial:
CuSn, vergoldet
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Lütze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,72*
€ 42,22*
5 Tage
23
€ 6,50*
ab € 30,51*
€ 42,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.