Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it ESP01-RM Relais Modul ESP01-RM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W692002
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     ESP01-RM
EAN/GTIN:
     4250236821979
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Relais-Modul
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Dieses Relaismodul können Sie mit Hilfe des aufgesteckten ESP-01S Modul frei programmieren und über WLAN fernsteuern. So lassen sich Smarthome-Anwendungen, wie zum Beispiel ein Lichtschalter realisieren.
Features:
Relais über WLAN steuerbar, Resetpin integriert

802.11 b/g/n

2,4 GHz - 2,5 GHz (2400MHz - 2483,5MHz)

ESP01S (8266)
Lieferumfang:
Relaismodul inkl. ESP-01S
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Länge:
25 mm
Breite:
35 mm
Tool-Typ:
Referenzdesign
Produkt-Art:
Relais Modul
WLAN:
b/g/n
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,75*
€ 10,17*
1 Tag
33
1
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 10,19*
6
€ 6,95*
ab € 8,19*
€ 11,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.