| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W68865 Herst.-Nr.: 370102407-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einsatz in der Luft- und Raumfahrt, der chemischen Industrie sowie in der allgemeinen Verdrahtungstechnik bei hohen Anforderungen an die mechanische und thermische Beständigkeit. Geeignet für die Wire-Wrap Verdrahtungstechnik. Hinweise: Wire Wrap® bezeichnet eine spezielle Anschlusstechnik und ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. Gardner Denver. ETFE− 7Y-Tefzel® (eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont) + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Nennspannung: | 300 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 370102407-1 | Material (Details): | Leiter: Cu-Draht, vz | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Kupfer | Halogenfrei: | Nein | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Außen-Ø: | 1.01 mm | Besonderheiten: | Starr | Herstellerfarbe: | Blau | AWG max.: | 24 | Isolationsmaterial: | Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE) | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +120 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -25 °C | Querschnitt: | 1 x 0.20 mm² | Querschnitt (je Ader): | 0.20 mm² | Anzahl Adern: | 1 x | Produkt-Art: | Wickeldraht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050001709240, Kabeltronik, 370102407, Schaltlitze |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,20* | € 2,20* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,25* | € 2,21* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 1,89* | € 5,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,20* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|