Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W609072 Herst.-Nr.: 6003506 EAN/GTIN: 4048612087626 |
| |
|
| | |
| Der nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifizierte uvex athletic lite ESD ist ein besonders leichter und feinfühliger Schutzhandschuh, welcher für mechanische Präzisionsarbeiten eingesetzt wird. Die matte, offenporige Mikroschaum-Beschichtung zeichnet sich durch sehr gute Atmungsaktivität, hohe Flexibilität und gute Griffsicherheit aus. Er ist sowohl nach der DIN EN 16350 zertifiziert und somit für den Einsatz in ESD- und in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet. Dank der Touchscreen-Eignung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen sind Sie mit dem uvex athletic lite ESD für die digitale Zukunft gerüstet. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau + schwarz | Material (Handrücken): | Polyamid + Elasthan + Carbon | Größe: | 6 | Herstellerfarbe: | Blau + Schwarz | Produkt-Art: | Montagehandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe uvex gr6, antistatik handschuhe, antistatik-handschuhe uvex, uvex, athletic lite ESD, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 2,30* | € 3,17* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 2,33* | € 3,21* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 2,54* | € 3,48* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,17* | € 3,49* | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 2,72* | € 3,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,085* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 10,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|