| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-W543931 Herst.-Nr.: 3622.0795.02 EAN/GTIN: 4250138104248 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erweitern Sie mit dieser Software-Lizenz ganz einfach Ihren Rohde & Schwarz Leistungsanalysator HMC8015 um die Advanced-Analysis-Option HOC151. Mit dieser Option wird Ihr R&S®HMC8015 um die Anzeigewerte UPPeak, UMPeak, IPPeak, IMPeak, PPPeak und PMPeak sowie um die Funktionen Harmonics, Waveform, Trendchart und Inrush erweitert. Beim Kauf dieses Artikel erhalten Sie eine individuelle Codenummer, mit der Sie online und ohne Wartezeit zusammen mit der Seriennummer Ihres Geräts einen Lizenzschlüssel erzeugen können. Dieser wird dann - auf einen USB-Stick kopiert - direkt im Gerät eingespielt, wodurch die Option freigeschaltet wird. Features: Maximaler Spannungswert (U PEAK) Minimaler Spannungswert (U PEAK) Maximaler Stromwert (I PEAK) Minimaler Stromwert (I PEAK) Maximaler Leistungswert (P PEAK) Minimaler Leistungswert (P PEAK) Balkendiagramm von bis zu 50 Oberwellen Anzeige der Kurvenform Strom- bzw. Spannungsanzeige als Signalverlauf Getriggerte Anzeige eines Signalverlaufs (Single Shot) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | HVC151 | Passend für Marke: | Rohde & Schwarz | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 399,16* | € 476,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 399,03* | € 476,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 448,91* | € 517,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 526,46* | € 605,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|