| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W523381 Herst.-Nr.: 1423549 EAN/GTIN: 4016139068763 |
| |
|
| | |
| Mit dem TOOLCRAFT-Presszangen-System PZ-500 können Sie mit den auswechselbaren Crimp-Sätzen mit einer Zange verschiedene Applikationen bearbeiten. Bitte beachten Sie hierzu die passenden Crimp-Sätze, die wir als optionales Zubehör anbieten. Lieferumfang: Kunststoffkoffer. Hinweise: Crimpeinsätze bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 20 mm | Länge: | 260 mm | Breite: | 82 mm | Gewicht: | 520 g | Herst.-Teilenr.: | 1423549 | Material: | Carbonstahl | Produkt-Art: | Crimpzange | Besonderheiten: | ohne Crimpeinsatz + mit Systemkoffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, aderendhülsenzange toolcraft, crimp systemzange, TOOLCRAFT, PZ-500, presszangen-system |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 37,92* | € 51,23* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 38,53* | € 51,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 48,83* | € 62,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,38* | € 64,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|