Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PLE-0A4 Crimp-Einsätze Isolierte Flachsteckhülsen Quetschbereich: 0.5 bis 2.5mm² Pass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W522801
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1423369
EAN/GTIN:
     4016139068350
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Flachsteckhülse
toolcraft crimpeinsatz
Crimpeinsätze für TOOLCRAFT Crimpzange Best. Nr. 1423556
Weitere Informationen:
Gewicht:
78 g
Passend für Marke:
TOOLCRAFT
Passend für Modell:
PZ-500
Anwendungsbereich:
Isolierte Flachsteckhülsen
Quetschbereich AWG (max.):
14
Quetschbereich AWG (min.):
22
Quetschbereich (max.):
2.5 mm²
Quetschbereich (min.):
0.5 mm²
Herst.-Teilenr.:
1423369
Produkt-Art:
Crimpstempel
Weitere Suchbegriffe: flachsteckhülse, flachsteckhülse 1,5-2,5qmm, TOOLCRAFT, PLE-0A4, Crimpeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.