Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PLE-0B Crimp-Einsätze Unisolierte Kabelschuhe Quetschbereich: 1.5 bis 10mm² Passend f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W522481
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1423376
EAN/GTIN:
     4016139068374
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
toolcraft crimpeinsatz
crimpeinsatz kabelschuh
Crimpeinsätze für TOOLCRAFT Crimpzange Best. Nr. 1423556
Weitere Informationen:
Gewicht:
52 g
Passend für Marke:
TOOLCRAFT
Passend für Modell:
PZ-500
Anwendungsbereich:
Unisolierte Kabelschuhe
Quetschbereich AWG (max.):
8
Quetschbereich AWG (min.):
20
Quetschbereich (max.):
10 mm²
Quetschbereich (min.):
1.5 mm²
Herst.-Teilenr.:
1423376
Produkt-Art:
Crimpstempel
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, PLE-0B, Crimpeinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
87
Frei Haus
ab € 12,75*
€ 19,38*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,11*
€ 19,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.