Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ 871869978669401 LED EEK E (A - G) E27 7W = 60W app-gesteuert 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W477852
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     871869978669401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Smarte WiZ Filament Lampe mit warmweißem bis kaltweißem Licht, Globeform (60W)
Features:
Leistung= 7 W


Lieferumfang:
1x Lampe
Weitere Informationen:
Leistung:
7 W
Höhe:
142 mm
Länge:
95 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
weiß
Sockel:
E27
Gewicht:
55 g
Entspr. Leistung:
60 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtstrom pro Lichtquelle:
806 lm
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Klar
Farbwiedergabeindex:
90 Ra
Leuchtmittel-Besonderheiten:
app-gesteuert
Schaltungen:
20000
Produkt-Art:
LED
Dimmbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.