Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Funk-Schalter 871951455268500 Smart Plug powermeter Type-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W477842
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     871951455268500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkschalter
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter
WiZ Smart Plug verleiht jeder Steckdose smarte Funktionen, zusätzlich lässt sich der Stromverbrauch messen
Features:
Durch diesen kabellose WiZ Smart Plug werden herkömmliche Geräte zu smarten Geräten und über die WiZ App steuerbar
Zusätzlich lässt sich der Stromverbrauch messen
Perfekt für dekorative und festliche Beleuchtung, Steh- und Tischlampen
Lieferumfang:
1x Smart Plug
Weitere Informationen:
Höhe:
59 mm
Länge:
49 mm
Datenaustausch:
bidirektional
Breite:
42 mm
Gewicht:
98 g
Anwendungsbereich:
Licht
Funkstandard (Smart Home):
Wi-Fi
Cloud-Anbindung:
Google Home + Alexa
Betriebsspannung:
230 V
Serie:
Hue
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Funk-Schalter
Weitere Suchbegriffe: WiZ, WiZ Smart Plug powermeter Type-F, Funksteuerung, Funk-Fernsteuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.