Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Halbleiterrelais 84132010N 20A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Spezieller Nulldurchgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W416052
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84132010N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
25.7 mm
Länge:
35.5 mm
Breite:
21.4 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SSR GNF
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm + Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Schaltspannung (max.):
280 V/AC
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Schaltungsart:
Spezieller Nulldurchgang
Steuerspannung (max.):
30 V/DC
Steuerspannung (min.):
4 V/DC
Last-Strom (max.):
20 A
Schaltspannung (min.):
24 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Crouzet, SSR GNF, elektronisches relais, el relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,65*
€ 43,65*
€ 5,90*
ab € 25,88*
€ 43,66*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 36,22*
€ 49,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.