| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W416022 Herst.-Nr.: 84132110N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Höhe: | 25.7 mm | Länge: | 35.5 mm | Breite: | 21.4 mm | RoHS-konform: | Ja | Typ: | SSR GNF | Anschluss: | Flachstecker 6.3 mm + Flachstecker 4.8 mm (3/16") | Schaltspannung (max.): | 280 V/AC | Max. Temperatur: | +80 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Schaltungsart: | Zufällig schaltend | Steuerspannung (max.): | 32 V/DC | Steuerspannung (min.): | 4 V/DC | Last-Strom (max.): | 8 A | Schaltspannung (min.): | 24 V/DC | Produkt-Art: | Halbleiterrelais |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Crouzet, SSR GNF, elektronisches relais, el relais |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,19* | € 45,94* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,43* | € 45,95* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 33,61* | € 46,05* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 32,51* | € 52,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|