Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Halbleiterrelais GNR25ACZH 25A Schaltspannung (max.): 660 V/AC Spezieller Nulldurchgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W410972
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     GNR25ACZH
EAN/GTIN:
     3593150050126
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
34.7 mm
Länge:
100 mm
Breite:
76.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SSR GN3
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm + Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Schaltspannung (max.):
660 V/AC
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Schaltungsart:
Spezieller Nulldurchgang
Steuerspannung (max.):
255 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
Last-Strom (max.):
25 A
Schaltspannung (min.):
48 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Crouzet, SSR GN3, elektronisches relais, el relais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 179,74*
€ 230,68*
€ 5,90*
ab € 173,09*
€ 230,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,68*
€ 274,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,31*
€ 265,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,16*
€ 263,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,18*
€ 241,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,64*
€ 228,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,74*
€ 213,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.