Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10108679 CMM 50 V0 LG Gegenmutter M50 Kunststoff Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W409872
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10108679
EAN/GTIN:
     4007686067996
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
wiska gegenmutter
gegenmutter
Teilbare Gegenmutter zur einfachen Montage von vorkonfektionierten Kabeln.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
sechseckig
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10108679
Typ:
CMM 50 V0 LG
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Kategorie:
Gegenmutter
Größe:
M50
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: Wiska, CMM 50 V0 LG
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,85*
€ 2,87*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,8584*
€ 2,8884*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,9207*
€ 2,9907*
1
€ 3,90*
ab € 2,10*
€ 3,26*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,52*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 19,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.