Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109013 BMCG-PVC-C-40-BK Schutzschlauch Schwarz 39.5mm 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W404962
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109013
EAN/GTIN:
     4007686079203
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Metallischer Schutzschlauch mit PVC-Ummantelung zum Schutz der Kabel bei äußersten mechanischen Belastungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
25 m
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10109013
Typ:
BMCG-PVC-C-40-BK
Temperaturbereich:
-15 - +70 °C °C
Biegeradius:
160 mm
Innen-Ø:
39.5 mm
Material:
Stahl verzinkt
Außen-Ø:
45 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-15 °C
Produkt-Art:
Schutzschlauch
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, kabelschlauch, Wiska, BMCG-PVC-C-40-BK, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 258,13*
€ 274,42*
Frei Haus
ab € 258,46*
€ 301,48*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 253,545*
€ 302,08*
Frei Haus
ab € 260,71*
€ 304,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 303,075*
€ 350,455*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 274,42*
€ 326,56
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 271,81*
€ 323,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 266,34*
€ 316,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 258,13*
€ 307,17
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 10,3252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.