Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109075 BMCG-PU-C-27-LG Schutzschlauch Schwarz 26.5mm 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W404672
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109075
EAN/GTIN:
     4007686080391
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Metallischer Schutzschlauch mit PU-Ummantelung zum Schutz der Kabel bei äußersten mechanischen Belastungen.
Dieser Schlauch ist bestens geeignet für den Einsatz im Schienenverkehr.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
30 m
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10109075
Typ:
BMCG-PU-C-27-LG
Temperaturbereich:
-45 - +120 °C °C
Biegeradius:
85 mm
Innen-Ø:
26.5 mm
Material:
Stahl verzinkt
Außen-Ø:
31.7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-45 °C
Produkt-Art:
Schutzschlauch
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, schutzschlauch nw27, kabelschlauch, Wiska, BMCG-PU-C-27-LG, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 491,9304*
€ 548,6202*
Lager 615
Frei Haus
ab € 476,22*
€ 549,12*
Frei Haus
ab € 493,8201*
€ 554,4501*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 541,1982*
€ 606,0582*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.637,5761*
€ 1.745,646*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 549,12*
€ 653,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 541,21*
€ 644,04
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 535,97*
€ 637,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 508,42*
€ 605,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 492,70*
€ 586,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 476,22*
€ 566,70
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 15,874* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.